Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUSTRIA EMAIL - Hängespeicher Komfortausführung 150L Druckfest

AUSTRIA EMAIL
kopierenkopieren
AUSTRIA EMAIL - Hängespeicher Komfortausführung 150L Druckfest

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A13746

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85161080

  • Gewicht - 59.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9004464494628

Sonepar Artikelnummer

120297736

Hersteller Artikelnummer

A13746

Hersteller Typ

EKH-S 150 U

Hersteller Artikel Nr.:

A13746

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85161080

Gewicht:

59.500 kg

KOMFORT-ELEKTRO-HÄNGESPEICHER DRUCKFEST Stahlblechkessel emailliert nach DIN 4753 Mit Schutzanode sowie isoliert eingebaute CU- Rohrheizkörper mit Schutzstromableitwiderstand für optimalen Korrosionsschutz. Hochwertige PU-Schaum-Wärmeisolierung inkl. HFO Zusatz. Kessel direkte in den Außenmantel eingeschäumt Einbrennlackierter, weiß (RAL 9016) pulverbeschichteter Stahlblechaußenmantel ÖNORM- Wandaufhängung in Stufen höhenverstellbar (ausgenommen 200 lt.). Universell umklemmbare Aufheizleistungen Bedienung über Paneel an der Vorderseite mit Integrierter Temperaturregelzentrale (ca. 40 - 85°C) Kombi-Kapillarrohrregler und allpoligem Sicherheitstemperaturbegrenzer, Energiesparstellung bei ca. 65°C und Frostschutzstellung, Temperatur-Einstellbereichseinengung für kindersicheren Betrieb, exakt anzeigendes Kapillarrohr- Thermometer sowie Betriebskontrollleuchte Nenninhalt: 150 l Anschlussleistung: 1,65/2,30/3,30/3,70/3,95 KW Aufheizzeit: 8 / 6 / 4 / 3 1/3 h Anschlussspannung: ?230V / 3?400 V / 3N?400 V Kalt- und Warmwasseranschluss: R ½'' Betriebsdruck: max. 6 bar Gewicht inkl. Verpackung: 64 kg Bereitschaftsenergieverbrauch nach EN 12897: 1,32 kWh / 24 h Energieeffizienzklasse: C Abmessungen (H/B/T): 1229/480/500 mm