Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUSTRIA EMAIL - Hängespeicher Komfortausführung 200L Druckfest

AUSTRIA EMAIL
kopierenkopieren
AUSTRIA EMAIL - Hängespeicher Komfortausführung 200L Druckfest

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A13753

  • Volumen des Behälters - 200 l

  • Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss - 1/2 Zoll (15)

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85161080

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9004464384332

Sonepar Artikelnummer

120297737

Hersteller Artikelnummer

A13753

Hersteller Typ

EKH-S 200 U

Hersteller Artikel Nr.:

A13753

Volumen des Behälters:

200 l

Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss:

1/2 Zoll (15)

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85161080

Gewicht:

80.000 kg

KOMFORT-ELEKTRO-HÄNGESPEICHER DRUCKFEST Stahlblechkessel emailliert nach DIN 4753 Mit Schutzanode sowie isoliert eingebaute CU- Rohrheizkörper mit Schutzstromableitwiderstand für optimalen Korrosionsschutz, PU-Schaumisolierung, Kessel direkte in den Außenmantel eingeschäumt Einbrennlackierter, weiß (RAL 9016) pulverbeschichteter Stahlblechaußenmantel ÖNORM- Wandaufhängung in Stufen höhenverstellbar (ausgenommen 200 lt.). Universell umklemmbare Aufheizleistungen Bedienung über Paneel an der Vorderseite mit Integrierter Temperaturregelzentrale (ca. 40 - 85°C) Kombi-Kapillarrohrregler und allpoligem Sicherheitstemperaturbegrenzer, Energiesparstellung bei ca. 65°C und Frostschutzstellung, Temperatur-Einstellbereichseinengung für kindersicheren Betrieb, exakt anzeigendes Kapillarrohr- Thermometer sowie Betriebskontrollleuchte Nenninhalt: 200 l Anschlussleistung: 2,30/2,95/4,70/5,25 kW Aufheizzeit: 8 / 6 / 3 1/3 h Anschlussspannung: ?230V / 3?400 V / 3N?400 V Kalt- und Warmwasseranschluss: R ½'' Betriebsdruck: max. 6 bar Gewicht inkl. Verpackung: 79 kg Bereitschaftsenergieverbrauch nach EN 12897: 1,25 kWh/24h Energieeffizienzklasse: C Abmessungen (H/B/T): 1590/520/520 mm