Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUSTRIA EMAIL - Hängespeicher Komfortausführung 50L Druckfest

AUSTRIA EMAIL
kopierenkopieren
AUSTRIA EMAIL - Hängespeicher Komfortausführung 50L Druckfest

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A13706

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85161080

  • Gewicht - 33.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9004464494581

Sonepar Artikelnummer

120297732

Hersteller Artikelnummer

A13706

Hersteller Typ

EKH-S 050 U

Hersteller Artikel Nr.:

A13706

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85161080

Gewicht:

33.000 kg

KOMFORT-ELEKTRO-HÄNGESPEICHER DRUCKFEST Stahlblechkessel emailliert nach DIN 4753 Mit Schutzanode sowie isoliert eingebaute CU- Rohrheizkörper mit Schutzstromableitwiderstand für optimalen Korrosionsschutz. Hochwertige PU-Schaum-Wärmeisolierung inkl. HFO Zusatz Kessel direkte in den Außenmantel eingeschäumt Einbrennlackierter, weiß (RAL 9016) pulverbeschichteter Stahlblechaußenmantel ÖNORM- Wandaufhängung in Stufen höhenverstellbar (ausgenommen 200 lt.). Universell umklemmbare Aufheizleistungen Bedienung über Paneel an der Vorderseite mit Integrierter Temperaturregelzentrale (ca. 40 - 85°C) Kombi-Kapillarrohrregler und allpoligem Sicherheitstemperaturbegrenzer, Energiesparstellung bei ca. 65°C und Frostschutzstellung, Temperatur-Einstellbereichseinengung für kindersicheren Betrieb, exakt anzeigendes Kapillarrohr- Thermometer sowie Betriebskontrollleuchte Nenninhalt: 50 l Anschlussleistung: 0,30/0,65/0,95/1,30/1,60 kW Aufheizzeit: 16 / 8 / 6 / 4 / 3 1/3 h Anschlussspannung: ?230V Kalt- und Warmwasseranschluss: R ½'' Betriebsdruck: max. 6 bar Gewicht inkl. Verpackung: 39 kg Bereitschaftsenergieverbrauch nach EN 12897: 0,60 kWh/24h Energieeffizienzklasse: C Abmessungen (H/B/T): 579/480/500 mm