Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUSTRIA EMAIL - Hängespeicher Komfortausführung 80L Druckfest

AUSTRIA EMAIL
kopierenkopieren
AUSTRIA EMAIL - Hängespeicher Komfortausführung 80L Druckfest

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A13716

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85161080

  • Gewicht - 39.900 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9004464494598

Sonepar Artikelnummer

120297733

Hersteller Artikelnummer

A13716

Hersteller Typ

EKH-S 080 U

Hersteller Artikel Nr.:

A13716

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85161080

Gewicht:

39.900 kg

Komfort-Elektrospeicher EKH-S Der bewährte Elektrospeicher EKH wurde überarbeitet und bietet nun als EKH-S eine wesentlich erweiterten Korrosionsschutz, sodass sie mit diesem Produkt in den Genuss von 10 Jahren Garantie gelangen. Neu: Wesentlich verlängerte Serviceintervalle; Noch mehr Sicherheit gegen Korrosion; 10 Jahre Garantie; Und natürlich die bewährten Vorteile: Innenkessel entsprechend DIN 4753 emailliert, Betriebsdruck 6 bar, inkl. Schutzanode, Energiesparende PU-Isolierung (direktverschäumt), Umklemmbare Elektroheizung (Aufheizzeit wählbar), Stufenlose Temperaturregelung bis 85°C, Energiesparstellung bei 65°C, Frostschutzstellung, Betriebskontroll-Leuchte, Integriertes Zeigerthermometer