Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUSTRIA EMAIL - Heizk. If 36 Uu 2200W

AUSTRIA EMAIL
kopierenkopieren
AUSTRIA EMAIL - Heizk. If 36 Uu 2200W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A03475

  • Herkunftsland - HU

  • Zolltarifnummer - 85169000

  • Gewicht - 0.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9004464166778

Sonepar Artikelnummer

120109081

Hersteller Artikelnummer

A03475

Hersteller Typ

C4-075

Hersteller Artikel Nr.:

A03475

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85169000

Gewicht:

0.300 kg

C4-075 Heizk. IF 36-UU 2200 W