Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUSTRIA EMAIL - Heizk. If 36 Uu 3000W

AUSTRIA EMAIL
kopierenkopieren
AUSTRIA EMAIL - Heizk. If 36 Uu 3000W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A04708

  • Herkunftsland - HU

  • Zolltarifnummer - 85169000

  • Gewicht - 0.350 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9004464168741

Sonepar Artikelnummer

120109083

Hersteller Artikelnummer

A04708

Hersteller Typ

H7-008

Hersteller Artikel Nr.:

A04708

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85169000

Gewicht:

0.350 kg

H7-008 Heizk. IF36-UU 3000 W