Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUSTRIA EMAIL - Heizk. If36-Uu 2000W

AUSTRIA EMAIL
kopierenkopieren
AUSTRIA EMAIL - Heizk. If36-Uu 2000W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A04706

  • Herkunftsland - HU

  • Zolltarifnummer - 85169000

  • Gewicht - 0.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9004464168727

Sonepar Artikelnummer

120109080

Hersteller Artikelnummer

A04706

Hersteller Typ

H7-006

Hersteller Artikel Nr.:

A04706

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85169000

Gewicht:

0.300 kg

H7-006 Heizk. IF36-UU 2000 W