AUSTRIA EMAIL - Hochleistungs-Mehrzweck-Registerstandspeicher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A24843
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 84191900
Gewicht - 209.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9004464449352
Sonepar Artikelnummer
120470260
Hersteller Artikelnummer
A24843
Hersteller Typ
VS 502 EXCLUSIV 500l
Hersteller Artikel Nr.:
A24843
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
84191900
Gewicht:
209.000 kg
AUSTRIA EMAIL HOCHLEISTUNGS- REGISTERSTANDSPEICHER Stahlblechinnenkessel emailliert nach DIN 4753 mit eingebauter Fremdstromanode. Hochwertige 75mm PU-Schaum- Wärmeisolierung Innenkessel direkt in den Außenmantel eingeschäumt Einbrennlackierter, pulverbeschichteter Stahlblechaußenmantel Flansch Ø 180 mm zur Kombination mit einer Elektroeinbauheizung bzw. einem Einbaurippenrohrwärmetauscher. 2 großflächige Hochleistungsrohrregister direkt in den Kessel eingeschweißt und emailliert für Alternativ Energie- und Heizkesselbetrieb. Einschraubheizkörpermuffe 6/4'' mit montiertem Stopfen Lieferung inkl. Anbauthermometer ATH, Blindflansch-Set mit Isolierhaube (montiert) 2 Fühlerkanäle zur Registersteuerung montiert Anbaumöglichkeit von 2 ATR, Anschlüsse 90° zum Flansch verdreht Farbe silbergrau Nenninhalt: 500 l Betriebsdruck / Betriebstemperatur Kessel: max. 6 bar / max. 95°C Betriebsdruck / Betriebstemperatur Register: max. 10 bar / max. 110°C Wasseranschlüsse: 1'' AG Heizungsanschlüsse: 1'' IG Zirkulationsanschluss: 1'' AG Abmessungen inkl. Isol. (H x B/D): 1838 x Ø 790 mm Kippmaß: 1885 mm Flanschdurchmesser/Einbautiefe: Ø 180 / 685 mm Einbautiefe SH-Muffe: 6/4'' / 685 mm Gewicht inkl. Verpackung: 222 kg Heizfläche unten / oben: 2,10 m² / 1,12 m² Bereitschaftsenergieverbrauch nach EN 12897: 2,0 kWh/24 h Energieeffizienzklasse: B


