AUSTRIA EMAIL - Hochleistungs-Registerspeicher mit Flansch D180

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A24542
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 84191900
Gewicht - 158.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9004464453809
Sonepar Artikelnummer
120470253
Hersteller Artikelnummer
A24542
Hersteller Typ
VL 501 PREMIUM 500L
Hersteller Artikel Nr.:
A24542
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
84191900
Gewicht:
158.000 kg
FOLIENMANTEL-BEISTELLSPEICHER Stahlblechinnenkessel emailliert nach DIN 4753 mit montierter Fremdstromanode. Hochwertige 75 mm PU-Schaum- Wärmeisolierung mit Folienmantel in silbergrau Flansch Ø 180 mm zur Kombination mit einer Elektroeinbauheizung bzw. einem Einbaurippenrohrwärmetauscher und in den Boden gezogenes Hochleistungs- rohrregister direkt in den Kessel eingeschweißt und emailliert zur optimalen Durchheizung des Speicherinhaltes. Thermometer, Blindflansch und Flanschisolierhaube werkseitig montiert Warmwasserabgang nach oben, Fühlerpositionierung mittels Regelmuffe, 6/4''-Muffe (werkseitig verschlossen) für Einschraubheizkörper Typenreihe SH, inkl. Stellfüße Nenninhalt: 500 l Betriebsdruck / Betriebstemperatur Kessel: max. 10 bar / max. 95°C Betriebsdruck / Betriebstemperatur Register: max. 10 bar / max. 110°C Wasseranschlüsse: 1'' AG Heizungsanschlüsse: 1'' IG Zirkulationsanschluss: 1'' AG Abmessungen inkl. Isol. (H x B/D): 1838 x Ø 800 mm Kippmaß: 1982 mm Flanschdurchmesser/Einbautiefe: Ø 180 / 580 mm Einbautiefe SH-Muffe: 6/4'' / 670 mm Gewicht inkl. Verpackung: 168 kg Heizfläche: 2,0 m² Bereitschaftsenergieverbrauch nach EN 12897: 2,00 kWh/24 h Energieeffizienzklasse: B


