Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUSTRIA EMAIL - Hochleistungs-Registerstandspeicher 200L

AUSTRIA EMAIL
kopierenkopieren
AUSTRIA EMAIL - Hochleistungs-Registerstandspeicher 200L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A22326

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 84191900

  • Gewicht - 93.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9004464254574

Sonepar Artikelnummer

120187764

Hersteller Artikelnummer

A22326

Hersteller Typ

HR 200

Hersteller Artikel Nr.:

A22326

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

84191900

Gewicht:

93.000 kg

AUSTRIA EMAIL HOCHLEISTUNGS - REGISTERSTANDSPEICHER Stahlblechinnenkessel emailliert nach DIN 4753 mit Stabanode Besonders großflächige Heizregister Hochwertige PU-Schaum-Wärmeisolierung Innenkessel direkt in den Außenmantel eingeschäumt Getrennt gelieferter Folienmantel in silbergrau (gesondert bestellen). Flansch Ø 180 mm zur Kombination mit einer Elektroeinbauheizung bzw. einem Einbaurippenrohrwärmetauscher und in den Boden gezogenes Hochleistungs- rohrregister direkt in den Kessel eingeschweißt und emailliert zur optimalen Durchheizung des Speicherinhaltes. Blindflansch und 180 mm Ø-ISO- Abdeckhaube montiert 2 Fühlerkanäle zur Registersteuerung montiert Thermometer montiert, Anbaumöglichkeit von 1 ATR Nenninhalt: 200 l Betriebsdruck Kessel: max. 10 bar Betriebsdruck Register: max. 10 bar Betriebstemperatur Kessel: max. 95°C Betriebstemperatur Register: max. 110°C Wasseranschlüsse: 1'' Heizungsanschlüsse: 1'' Zirkulationsanschluss: 3/4'' Abmessungen inkl. Isol. (H x B/D): 1340 x Ø 610 mm Kippmaß: 1440 mm Flanschdurchmesser/Einbautiefe: Ø 180/450 mm Heizfläche: 1,8 m² Gewicht inkl. Verpackung: 90 kg Bereitschaftsenergieverbrauch nach EN 12897: 1,67 kWh/24 h Energieeffizienzklasse: C