Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUSTRIA EMAIL - Hochleistungs-Registerstandspeicher 300L

AUSTRIA EMAIL
kopierenkopieren
AUSTRIA EMAIL - Hochleistungs-Registerstandspeicher 300L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A22530

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 84191900

  • Gewicht - 120.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9004464254581

Sonepar Artikelnummer

120187765

Hersteller Artikelnummer

A22530

Hersteller Typ

HR 300

Hersteller Artikel Nr.:

A22530

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

84191900

Gewicht:

120.000 kg

AUSTRIA EMAIL HOCHLEISTUNGS - REGISTERSTANDSPEICHER Stahlblechinnenkessel emailliert nach DIN 4753 mit Stabanode Besonders großflächige Heizregister Hochwertige PU-Schaum-Wärmeisolierung Innenkessel direkt in den Außenmantel eingeschäumt Getrennt gelieferter Folienmantel in silbergrau (gesondert bestellen). Flansch Ø 180 mm zur Kombination mit einer Elektroeinbauheizung bzw. einem Einbaurippenrohrwärmetauscher und in den Boden gezogenes Hochleistungs- rohrregister direkt in den Kessel eingeschweißt und emailliert zur optimalen Durchheizung des Speicherinhaltes. Blindflansch und 180 mm Ø-ISO- Abdeckhaube montiert 2 Fühlerkanäle zur Registersteuerung montiert Thermometer montiert, Anbaumöglichkeit von 1 ATR Nenninhalt: 300 l Betriebsdruck Kessel: max. 10 bar Betriebsdruck Rohrregister: max. 10 bar Betriebstemperatur Kessel: max. 95°C Betriebstemperatur Register: max. 110°C Wasseranschlüsse: 1'' Heizungsanschlüsse: 1'' Zirkulationsanschluss: 3/4'' Abmessungen inkl. Isol. (H x B/D): 1797 x Ø 610 mm Kippmaß: 1870 mm Flanschdurchmesser/Einbautiefe: Ø 180/450 mm Heizfläche: 2,6 m² Gewicht inkl. Verpackung: 120 kg Bereitschaftsenergieverbrauch nach EN 12897: 2,19 kWh/24 h Energieeffizienzklasse: C