Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUSTRIA EMAIL - Hochleistungs-Registerstandspeicher 300L

AUSTRIA EMAIL
kopierenkopieren
AUSTRIA EMAIL - Hochleistungs-Registerstandspeicher 300L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A22533

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 84191900

  • Gewicht - 170.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9004464306808

Sonepar Artikelnummer

120187773

Hersteller Artikelnummer

A22533

Hersteller Typ

HRS 300

Hersteller Artikel Nr.:

A22533

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

84191900

Gewicht:

170.000 kg

AUSTRIA EMAIL HOCHLEISTUNGS - REGISTERSTANDSPEICHER Stahlblechinnenkessel emailliert nach DIN 4753 mit Stabanode Extrem großflächige Heizregister (z.B. für Wärmepumpeneinsatz) Hochwertige PU-Schaum-Wärmeisolierung Innenkessel direkt in den Außenmantel eingeschäumt Getrennt gelieferter Folienmantel in silbergrau (gesondert bestellen). Flansch Ø 180 mm zur Kombination mit einer Elektroeinbauheizung bzw. einem Einbaurippenrohrwärmetauscher. In den Boden gezogenes, doppelt gewickeltes Hochleistungsrohrregister direkt in den Kessel eingeschweißt und emailliert zur optimalen Durchheizung des Speicherinhaltes. SH-Muffe für Einschraubheizung 6/4'' Blindflansch und 180 mm Ø-ISO- Abdeckhaube montiert 2 Fühlerkanäle zur Registersteuerung montiert Thermometer montiert, Anbaumöglichkeit von 1 ATR Nenninhalt: 300 l Betriebsdruck Kessel: max. 10 bar Betriebsdruck Rohrregister: max. 10 bar Betriebstemperatur Kessel: max. 95°C Betriebstemperatur Register: max. 110°C Wasseranschlüsse: 1'' Heizungsanschlüsse: 5/4'' Zirkulationsanschluss: 3/4'' Abmessungen inkl. Isol. (H x B/D): 1435 x Ø 680 mm Kippmaß: 1595 mm Flanschdurchmesser/Einbautiefe: Ø 180/ 450 mm Einbautiefe SH-Muffe: 6/4'' / 545 mm Gewicht: 170 kg Heizfläche: 3,5 m² Bereitschaftsenergieverbrauch nach EN 12897: 2,08 kWh/24 h Energieeffizienzklasse: C