Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUSTRIA EMAIL - Hochleistungs-Registerstandspeicher 500L

AUSTRIA EMAIL
kopierenkopieren
AUSTRIA EMAIL - Hochleistungs-Registerstandspeicher 500L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A24528

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 84191900

  • Gewicht - 185.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9004464254604

Sonepar Artikelnummer

120187767

Hersteller Artikelnummer

A24528

Hersteller Typ

HR 500

Hersteller Artikel Nr.:

A24528

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

84191900

Gewicht:

185.000 kg

AUSTRIA EMAIL HOCHLEISTUNGS - REGISTERSTANDSPEICHER Stahlblechinnenkessel emailliert nach DIN 4753 mit Stabanode Besonders großflächige Heizregister Hochwertige PU-Schaum-Wärmeisolierung Innenkessel direkt in den Außenmantel eingeschäumt Getrennt gelieferter Folienmantel in silbergrau (gesondert bestellen). Flansch Ø 180 mm zur Kombination mit einer Elektroeinbauheizung bzw. einem Einbaurippenrohrwärmetauscher und in den Boden gezogenes Hochleistungs- rohrregister direkt in den Kessel eingeschweißt und emailliert zur optimalen Durchheizung des Speicherinhaltes. Blindflansch und 180 mm Ø-ISO- Abdeckhaube montiert 2 Fühlerkanäle zur Registersteuerung montiert Thermometer montiert, Anbaumöglichkeit von 1 ATR Nenninhalt: 500 l Betriebsdruck Kessel: max. 10 bar Betriebsdruck Rohrregister: max. 10 bar Betriebstemperatur Kessel: max. 95°C Betriebstemperatur Register: max. 110°C Wasseranschlüsse: 1'' Heizungsanschlüsse: 1'' Zirkulationsanschluss: 1'' Abmessungen inkl. Isol. (H x B/D): 1838 x Ø 760 mm Kippmaß: 1970 mm Flanschdurchmesser/Einbautiefe: Ø 180/ 580 mm Heizfläche: 4,0 m² Gewicht inkl. Verpackung: 180 kg Bereitschaftsenergieverbrauch nach EN 12897: 2,72 kWh/24 h Energieeffizienzklasse: C