Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUSTRIA EMAIL - Hochleistungs-Registerstandspeicher 500L

AUSTRIA EMAIL
kopierenkopieren
AUSTRIA EMAIL - Hochleistungs-Registerstandspeicher 500L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A24532

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 84191900

  • Gewicht - 218.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9004464306853

Sonepar Artikelnummer

120187775

Hersteller Artikelnummer

A24532

Hersteller Typ

HRS 500

Hersteller Artikel Nr.:

A24532

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

84191900

Gewicht:

218.000 kg

AUSTRIA EMAIL HOCHLEISTUNGS - REGISTERSTANDSPEICHER Stahlblechinnenkessel emailliert nach DIN 4753 mit Stabanode Extrem großflächige Heizregister (z.B. für Wärmepumpeneinsatz) Hochwertige PU-Schaum-Wärmeisolierung Innenkessel direkt in den Außenmantel eingeschäumt Getrennt gelieferter Folienmantel in silbergrau (gesondert bestellen). Flansch Ø 180 mm zur Kombination mit einer Elektroeinbauheizung bzw. einem Einbaurippenrohrwärmetauscher. In den Boden gezogenes, doppelt gewickeltes Hochleistungsrohrregister direkt in den Kessel eingeschweißt und emailliert zur optimalen Durchheizung des Speicherinhaltes. SH Muffe für Einschraubheizung 6/4''. Blindflansch und 180 mm Ø-ISO- Abdeckhaube montiert 2 Fühlerkanäle zur Registersteuerung montiert Thermometer montiert, Anbaumöglichkeit von 1 ATR Nenninhalt: 500 l Betriebsdruck Kessel: max. 10 bar Betriebsdruck Rohrregister: max. 10 bar Betriebstemperatur Kessel: max. 95°C Betriebstemperatur Register: max. 110°C Wasseranschlüsse: 1'' Heizungsanschlüsse: 5/4'' Zirkulationsanschluss: 1'' Abmessungen inkl. Isol. (H x B/D): 1806 x Ø 760 mm Kippmaß: 1970 mm Flanschdurchmesser/Einbautiefe: Ø 180 / 530 mm Einbautiefe SH-Muffe: 6/4'' / 685 mm Gewicht inkl. Verpackung: 254 kg Heizfläche: 6,0 m² Bereitschaftsenergieverbrauch nach EN 12897: 2,72 kWh/24 h Energieeffizienzklasse: C