AUSTRIA EMAIL - Hochleistungs-Registerstandspeicher mit Flansch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A24541
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 84191900
Gewicht - 193.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9004464449345
Sonepar Artikelnummer
120470258
Hersteller Artikelnummer
A24541
Hersteller Typ
VS 501 EXCLUSIV 500L
Hersteller Artikel Nr.:
A24541
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
84191900
Gewicht:
193.000 kg
AUSTRIA EMAIL HOCHLEISTUNGS- REGISTERSTANDSPEICHER Stahlblechinnenkessel emailliert nach DIN 4753 mit eingebauter Fremdstromanode. Hochwertige 75mm PU-Schaum- Wärmeisolierung Innenkessel direkt in den Außenmantel eingeschäumt Einbrennlackierter, pulverbeschichteter Stahlblechaußenmantel Flansch Ø 180 mm zur Kombination mit einer Elektroeinbauheizung bzw. einem Einbaurippenrohrwärmetauscher und in den Boden gezogenes Hochleistungs - rohrregister direkt in den Kessel eingeschweißt und emailliert zur optimalen Durchheizung des Speicherinhaltes. Einschraubheizkörpermuffe 6/4'' mit montiertem Stopfen Lieferung inkl. Anbauthermometer ATH, Blindflansch-Set mit Isolierhaube (montiert) 2 Fühlerkanäle zur Registersteuerung montiert Anbaumöglichkeit von 2 ATR, Anschlüsse 90° zum Flansch verdreht Farbe silbergrau Nenninhalt: 500 l Betriebsdruck / Betriebstemperatur Kessel: max. 6 bar / max. 95°C Betriebsdruck / Betriebstemperatur Register: max. 10 bar / max. 110°C Wasseranschlüsse: 1'' AG Heizungsanschlüsse: 1'' IG Zirkulationsanschluss: 1'' AG Abmessungen inkl. Isol. (H x B/D): 1838 x Ø 790 mm Kippmaß: 1885 mm Flanschdurchmesser/Einbautiefe: Ø 240 / 685 mm Einbautiefe SH-Muffe: 6/4'' / 695 mm Gewicht inkl. Verpackung: 205 kg Heizfläche: 2,1 m² Bereitschaftsenergieverbrauch nach EN 12897: 2,00 kWh/24 h Energieeffizienzklasse: B


