AUSTRIA EMAIL - Kleinsp.Drf.15L Untertisch 2Kw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A10316
Werkstoff des Boilers - Stahl
Material Mantel - Kunststoff
Volumen des Behälters - 15 l
Nennleistung - 2 kW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9004464178641
Sonepar Artikelnummer
120108947
Hersteller Artikelnummer
A10316
Hersteller Typ
KDU 152
Hersteller Artikel Nr.:
A10316
Werkstoff des Boilers:
Stahl
Material Mantel:
Kunststoff
Volumen des Behälters:
15 l
Nennleistung:
2 kW
Anschlussspannung:
230 V
Ausführungsform:
Untertisch
Platzierung horizontal:
Nein
Platzierung vertikal:
Ja
Max. Arbeitsdruck:
6 bar
Schutzanode:
Ja
Höhe:
500 mm
Breite:
350 mm
Tiefe:
310 mm
Zapfprofil:
XXS
Energieeffizienzklasse:
A
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
85161080
Gewicht:
11.000 kg


