AUSTRIA EMAIL - Kleinsp.Drkf.30L Obertisch 2Kw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A10330
Material Mantel - Stahl
Volumen des Behälters - 30 l
Nennleistung - 2 kW
Anschlussspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9004464178658
Sonepar Artikelnummer
120108948
Hersteller Artikelnummer
A10330
Hersteller Typ
KDO 302
Hersteller Artikel Nr.:
A10330
Material Mantel:
Stahl
Volumen des Behälters:
30 l
Nennleistung:
2 kW
Anschlussspannung:
230 V
Ausführungsform:
Übertisch
Platzierung horizontal:
Nein
Sockel-/Unterbauboiler:
Nein
Platzierung vertikal:
Ja
Max. Arbeitsdruck:
6 bar
Schutzanode:
Ja
Höhe:
510 mm
Breite:
420 mm
Tiefe:
445 mm
Zapfprofil:
S
Energieeffizienzklasse:
C
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
85161080
Gewicht:
19.000 kg


