AUSTRIA EMAIL - Kleinsp.Drkf.5L Obertisch 2Kw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A10335
Herkunftsland - RS
Zolltarifnummer - 85161080
Gewicht - 3.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9004464323799
Sonepar Artikelnummer
120126898
Hersteller Artikelnummer
A10335
Hersteller Typ
KDO 052
Hersteller Artikel Nr.:
A10335
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
85161080
Gewicht:
3.500 kg
ELEKTRO-KLEINSPEICHER DRUCKFEST Korrosionssichere Ausführung mit druckfestem, einschichtemailliertem Stahlblechinnenkessel mit Schutzanode, hochwertige PU-Schaum-Isolierung mit weißem Kunststoffgehäuse. Bedienung durch von vorne einstellbaren, stufenlosen Temperaturregler (bis 75°C). Ausgestattet mit Frostschutzstellung und Kapillarrohrregler mit allpoligem Sicherheitstemperaturbegrenzer. Entleerung über Kaltwasserrohr, 60 cm Anschlusskabel mit Stecker, Aufhängehaken inkl. Dübel Arbeitskontrollleuchte im Bedienungspaneel integriert. Nenninhalt: 5 l Betriebsdruck: 6 bar Anschlussleistung: 2,0 kW Anschlussspannung: ~ 230 V Aufheizzeit: 0,18 h Kalt-/Warmwasseranschluss: G 1/2'' Leergewicht: 6,8 kg Montageart: Obertisch Bereitschaftsenergieverbrauch nach EN 12897: 0,35 kWh / 24 h Energieeffizienzklasse: A Abmessungen (HxBxT): 396 x 256 x 260 mm


