AUSTRIA EMAIL - Kleinsp.Drkl.5L Untertisch 1Kw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A10124
Volumen des Behälters - 5 l
Nennleistung - 1.2 kW
Anschlussspannung - 230 V
Ausführungsform - Untertisch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9004464178504
Sonepar Artikelnummer
120108929
Hersteller Artikelnummer
A10124
Hersteller Typ
KRU 051
Hersteller Artikel Nr.:
A10124
Volumen des Behälters:
5 l
Nennleistung:
1.2 kW
Anschlussspannung:
230 V
Ausführungsform:
Untertisch
Höhe:
390 mm
Breite:
256 mm
Tiefe:
213 mm
Zapfprofil:
XXS
Energieeffizienzklasse:
A
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
85161080
Gewicht:
3.300 kg


