Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUSTRIA EMAIL - Kleinsp. druckfest 10L Untertisch 2KW

AUSTRIA EMAIL
kopierenkopieren
AUSTRIA EMAIL - Kleinsp. druckfest 10L Untertisch 2KW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A10314

  • Werkstoff des Boilers - Stahl

  • Material Mantel - Kunststoff

  • Volumen des Behälters - 10 l

  • Nennleistung - 2 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9004464178627

Sonepar Artikelnummer

120108943

Hersteller Artikelnummer

A10314

Hersteller Typ

KDU 102

Hersteller Artikel Nr.:

A10314

Werkstoff des Boilers:

Stahl

Material Mantel:

Kunststoff

Volumen des Behälters:

10 l

Nennleistung:

2 kW

Anschlussspannung:

230 V

Ausführungsform:

Untertisch

Platzierung horizontal:

Nein

Platzierung vertikal:

Ja

Max. Arbeitsdruck:

6 bar

Schutzanode:

Ja

Höhe:

500 mm

Breite:

350 mm

Tiefe:

265 mm

Zapfprofil:

XXS

Energieeffizienzklasse:

A

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

85161080

Gewicht:

4.000 kg

Kleinspeicher druckfest Regelbare Behälterwassertemperatur von 25° - 75° C, Betriebszustandsanzeige, auch drucklos anschliessbar, Leistung: 2 kW, Frostschutzstellung