Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUSTRIA EMAIL - Kleinsp. Drucklos 10L Untertisch 2Kw

AUSTRIA EMAIL
kopierenkopieren
AUSTRIA EMAIL - Kleinsp. Drucklos 10L Untertisch 2Kw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A10128

  • Volumen des Behälters - 10 l

  • Nennleistung - 2 kW

  • Anschlussspannung - 230 V

  • Ausführungsform - Untertisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9004464178542

Sonepar Artikelnummer

120108936

Hersteller Artikelnummer

A10128

Hersteller Typ

KRU 102

Hersteller Artikel Nr.:

A10128

Volumen des Behälters:

10 l

Nennleistung:

2 kW

Anschlussspannung:

230 V

Ausführungsform:

Untertisch

Höhe:

500 mm

Breite:

350 mm

Tiefe:

265 mm

Zapfprofil:

XXS

Energieeffizienzklasse:

A

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

85161080

Gewicht:

4.300 kg

Kleinspeicher drucklos Untertischmodell, Hartschaum - Isolation ergibt niedrigen Bereitschaftsenergieverbrauch, Leistung: 2 kW, Kunststoff Innenbehälter, Regelbare Wassertemperatur, Betriebskontrolleuchte, Kabel mit Stecker, Frostschutzstellung