Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUSTRIA EMAIL - Kleinsp. Drucklos 5L Obertisch 2kw

AUSTRIA EMAIL
kopierenkopieren
AUSTRIA EMAIL - Kleinsp. Drucklos 5L Obertisch 2kw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A10125

  • Volumen des Behälters - 5 l

  • Nennleistung - 2 kW

  • Anschlussspannung - 230 V

  • Ausführungsform - Übertisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9004464178511

Sonepar Artikelnummer

120108931

Hersteller Artikelnummer

A10125

Hersteller Typ

KRO 052

Hersteller Artikel Nr.:

A10125

Volumen des Behälters:

5 l

Nennleistung:

2 kW

Anschlussspannung:

230 V

Ausführungsform:

Übertisch

Höhe:

390 mm

Breite:

256 mm

Tiefe:

213 mm

Zapfprofil:

XXS

Energieeffizienzklasse:

A

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

85161080

Gewicht:

3.300 kg

Kleinspeicher drucklos Obertischmodell, Hartschaum - Isolation ergibt niedrigen Bereitschaftsenergieverbrauch, Leistung: 2 kW, Kunststoff Innenbehälter, Regelbare Wassertemperatur, Betriebskontrolleuchte, Kabel mit Stecker, Frostschutzstellung