Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUSTRIA EMAIL - Küchen-Einbauspeicher 120 L

AUSTRIA EMAIL
kopierenkopieren
AUSTRIA EMAIL - Küchen-Einbauspeicher 120 L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A26107

  • Werkstoff des Boilers - Stahl

  • Material Mantel - Stahl

  • Volumen des Behälters - 120 l

  • Max. Arbeitsdruck - 10 bar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9004464160950

Sonepar Artikelnummer

120108970

Hersteller Artikelnummer

A26107

Hersteller Typ

SSP 120 U

Hersteller Artikel Nr.:

A26107

Werkstoff des Boilers:

Stahl

Material Mantel:

Stahl

Volumen des Behälters:

120 l

Max. Arbeitsdruck:

10 bar

Höhe:

780 mm

Breite:

545 mm

Tiefe:

545 mm

Zapfprofil:

M

Energieeffizienzklasse:

C

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85161080

Gewicht:

62.000 kg

ELEKTRO EINBAUSPEICHER DRUCKFEST, für Einbau in Küchen Ecknischen (8-eckige Außenform), Stahlblechinnenkessel emailliert nach DIN 4753 mit Stabanode, Hochwertige PU-Schaum-Wärmeisolierung Kessel direkt in den Außenmantel eingeschäumt. Einbrennlackierter, pulverbeschichteter Stahlblechaußenmantel weiß (RAL 9016). Werkseitig eingebaute Elektro- Einbauheizung mit Schutzstromableitwiderstand, universell umklemmbare Aufheizleistungen, Entleerung über Kaltwasserrohr stufenlos einstellbarer Temperaturregler von 40°C bis 85°C, 65°C Energiesparstellung, allpoliger Sicherheitstemperaturbegrenzer, Frostschutzstellung, Nenninhalt: 120 l, Anschlussleistung (umklemmbar): 1,35 /2,00 / 2,70 / 3,20 / 3,35 kW, Aufheizzeit: 8 / 6 / 4 / 3 1/3 h, Anschlussspannung: ? 230 V / 3 ? 400V, Kalt- und Warmwasseranschluss: G 3/4'', Betriebsdruck: max. 6 bar, Abmessungen inkl. Isol. (H/B/T):760/545/545 mm, Flanschdurchmesser: Ø 180 mm, Gewicht inkl. Verpackung: 70 kg, Bereitschaftsenergieverbrauch nach EN 12897: 1,23 kWh / 24 h, Energieeffizienzklasse: C