Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUSTRIA EMAIL - Liegespeicher 120 L

AUSTRIA EMAIL
kopierenkopieren
AUSTRIA EMAIL - Liegespeicher 120 L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A14130

  • Werkstoff des Boilers - Stahl

  • Volumen des Behälters - 120 l

  • Max. Arbeitsdruck - 6 bar

  • Höhe - 500 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9004464508790

Sonepar Artikelnummer

120108914

Hersteller Artikelnummer

A14130

Hersteller Typ

EKL 120 U

Hersteller Artikel Nr.:

A14130

Werkstoff des Boilers:

Stahl

Volumen des Behälters:

120 l

Max. Arbeitsdruck:

6 bar

Höhe:

500 mm

Breite:

1029 mm

Tiefe:

520 mm

Zapfprofil:

L

Energieeffizienzklasse:

C

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85161080

Gewicht:

51.400 kg

ELEKTRO-LIEGESPEICHER DRUCKFEST, Korrosionssichere Ausführung mit vakuum- emailliertem Innenkessel, Schutzanode, CU- Rohrheizkörpern mit Schutzstromableitwiderstand, PU-Schaumisolierung, Kessel direkt im Stahlblech-Außenmantel eingeschäumt. Einbrennlackierter, weiß (RAL 9016) pulverbeschichteter Stahlblechmantel Liegende Montage bzw. Wandaufhängung mittels Konsolen (Zubehör). Universell umklemmbare Aufheizleistungen Bedienung über Regelknopf an der Stirnseite (ca. 40-85°C) Mit Kombi-Kapillarrohrregler und allpoligem Sicherheitstemperaturbegrenzer Energiesparstellung bei ca. 65°C und Frostschutzstellung, Nenninhalt: 120 l, Anschlussleistung (umklemmbar): 1,35/2,00/2,70/3,35/3,20 KW, Aufheizzeit: 8 / 6 / 4 / 3 1/3 h, Anschlussspannung: 230 V / 3 400 V, Kalt- und Warmwasseranschluss: R ½'', Betriebsdruck: max. 6 bar, Gewicht inkl. Verpackung: 57 kg, Bereitschaftsenergieverbrauch nach EN 12897: 1,30 kWh/24 h, Energieeffizienzklasse: B, Abmessungen (H/B/T): 1056/520/520 mm