Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUSTRIA EMAIL - Liegespeicher 200 L

AUSTRIA EMAIL
kopierenkopieren
AUSTRIA EMAIL - Liegespeicher 200 L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A14118

  • Werkstoff des Boilers - Stahl

  • Volumen des Behälters - 200 l

  • Max. Arbeitsdruck - 6 bar

  • Höhe - 500 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9004464156892

Sonepar Artikelnummer

120108916

Hersteller Artikelnummer

A14118

Hersteller Typ

EKL 200 U

Hersteller Artikel Nr.:

A14118

Werkstoff des Boilers:

Stahl

Volumen des Behälters:

200 l

Max. Arbeitsdruck:

6 bar

Höhe:

500 mm

Breite:

1590 mm

Tiefe:

520 mm

Zapfprofil:

L

Energieeffizienzklasse:

C

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85161080

Gewicht:

80.000 kg

ELEKTRO-LIEGESPEICHER DRUCKFEST, Korrosionssichere Ausführung mit vakuum- emailliertem Innenkessel, Schutzanode, CU- Rohrheizkörpern mit Schutzstromableitwiderstand, PU-Schaumisolierung, Kessel direkt im Stahlblech-Außenmantel eingeschäumt. Einbrennlackierter, weiß (RAL 9016) pulverbeschichteter Stahlblechmantel Liegende Montage bzw. Wandaufhängung mittels Konsolen (Zubehör). Universell umklemmbare Aufheizleistungen Bedienung über Regelknopf an der Stirnseite (ca. 40-85°C) Mit Kombi-Kapillarrohrregler und allpoligem Sicherheitstemperaturbegrenzer Energiesparstellung bei ca. 65°C und Frostschutzstellung, Nenninhalt: 200 l Anschlussleistung (umklemmbar): 2,30/2,95/4,70/5,25 KW, Aufheizzeit: 8 / 6 / 4 / 3 1/3 h, Anschlussspannung: 230 V / 3 400 V / 3N 400 V, Kalt- und Warmwasseranschluss: R ½'', Betriebsdruck: max. 6 bar, Gewicht inkl. Verpackung: 80 kg, Bereitschaftsenergieverbrauch nach EN 12897: 1,70 kWh/24 h, Energieeffizienzklasse: C, Abmessungen (H/B/T): 1590/520/520 mm