Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUSTRIA EMAIL - Register-Hängespeicher 120 L

AUSTRIA EMAIL
kopierenkopieren
AUSTRIA EMAIL - Register-Hängespeicher 120 L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A14312

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85161080

  • Gewicht - 74.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9004464146954

Sonepar Artikelnummer

120108986

Hersteller Artikelnummer

A14312

Hersteller Typ

EKR 120 U

Hersteller Artikel Nr.:

A14312

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85161080

Gewicht:

74.000 kg

Dieser druckfeste Speicher wurde für den Anschluss an eine bestehende Warmwasser-Zentralheizungsanlage entwickelt. Die zusätzlich eingebaute elektrische Heizung ermöglicht die Warmwasserbereitung unabhängig von der Zentralheizung, z.B. in den Sommermonaten. Innenkessel entsprechend DIN 4753 emailliert, Betriebsdruck 6 bar, inkl. Schutzanode, Energiesparende PU-Isolierung (direktverschäumt), Umklemmbare Elektroheizung (Aufheizzeit wählbar), Separates Fühlerschutzrohr für Steuerung des Zentralheizungskessels, Stufenlose Temperaturregelung bis 85°C, Energiesparstellung bei 65°C, Frostschutzstellung, Betriebskontroll-Leuchte (bei elektrischem Betrieb), Integriertes Zeigerthermometer