AUSTRIA EMAIL - Sicherheitsgruppe 6 Bar,3/4,M.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A19225
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84819000
Gewicht - 1.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9004464179693
Sonepar Artikelnummer
120109022
Hersteller Artikelnummer
A19225
Hersteller Typ
SG-3/4
Hersteller Artikel Nr.:
A19225
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84819000
Gewicht:
1.000 kg
Austria Email Sicherheitsgruppe SG-3/4 vom Hersteller Austria Email aus der Heizungsersatzteile - Kategorie Warmwasserspeicher, Sicherheitsgruppe 6 bar, 3/4”, mit AV, RV, SV, in Messing mit Tropfbecher zu SSP und Standspeicher bis 1000 l