AUSTRIA EMAIL - STARMIX HFT W 12 R Hand-Haartrockner + Wandhalterung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A50322
Ausführung - Hand-Haartrockner
Anschlusswert - 1200 W
Grundfarbe - weiß
Anzahl der Leistungsstufen - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9004464300752
Sonepar Artikelnummer
120405122
Hersteller Artikelnummer
A50322
Hersteller Typ
HFTW R 12
Hersteller Artikel Nr.:
A50322
Ausführung:
Hand-Haartrockner
Anschlusswert:
1200 W
Grundfarbe:
weiß
Anzahl der Leistungsstufen:
3
Abkühlstufe:
Ja
Spannung:
230 .. 240 V
Leistungsregelung stufenlos:
Nein
Spannungsumschaltung:
manuell
Anzahl der Bürstenaufsätze:
0
Mit Sensor:
Nein
Diffusor:
Nein
Breite:
245 mm
Höhe:
245 mm
Tiefe:
150 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85163300
Gewicht:
0.550 kg


