AUSTRIA EMAIL - TH-C1 Haartrockner

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A50227
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85163300
Gewicht - 6.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9004464466731
Sonepar Artikelnummer
120422890
Hersteller Artikelnummer
A50227
Hersteller Typ
TH-C1
Hersteller Artikel Nr.:
A50227
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85163300
Gewicht:
6.000 kg
Der neue Haartrockner im stylischen Design. Der starke 500 W- Motor sowie der optimierte Düsenaustritt sorgen für eine hohe Luftgeschwindigkeit (von 170 km/h) – ausschlaggebend für die Trockenleistung eines Haartrockners – die Haare sind in Rekordzeit trocken. Dadurch werden Energiekosten gespart, der Durchlauf im Bad erhöht und Staus vermieden. Die neue Trocknergeneration der Highspeed Compact Klasse mit dem Qualitätsniveau ""Made in Germany"". Mit der Möglichkeit das Gerät auf die Höheneinstellung H-C1 zu montieren, lässt sich der Haartrockner optimal auf die „passende“ Körperhöhe einstellen. Die optimale Lösung für kinder-, senioren- und behindertengerechtes Haaretrocknen in Sportstätten, Schwimmbad, öffentliche Einrichtung oder Fitnessstudio. Laufzeit 240 Sek.; Nennleistung 900Watt; Heizleistung 400Watt; Motorleistung 500Watt; Luftstrom 22.00/l/s; Luftgeschwindigkeiten 170km/h; Schalldruck 69db; Abmessungen B/T/H 268/182/304mm; Gewicht 3kg; IP23 ACHTUNG: Bei Montage des TH-C1 auf eine bereits vorhandene Höheneinstellung THH 1800 oder THH 800, wird ein Adapterset (Art.-Nr.: 50228) benötigt.


