Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUSTRIA EMAIL - Wandhaartrockner m. Fönschlauch 800W RAL9010

AUSTRIA EMAIL
kopierenkopieren
AUSTRIA EMAIL - Wandhaartrockner m. Fönschlauch 800W RAL9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A50327

  • Münzzähler - nein

  • Grundfarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9004464468339

Sonepar Artikelnummer

120528450

Hersteller Artikelnummer

A50327

Hersteller Typ

TB-C1

Hersteller Artikel Nr.:

A50327

Münzzähler:

nein

Grundfarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85163300

Gewicht:

4.000 kg

Wandhaartrockner mit Fönschlauch, Nennleistung: 800W, Spannung: 230-240Volt, 50/60Hz, Heizleistung: 400W, Motorleistung: 400W