Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUSTRIA EMAIL - Wärmepumpen-Solarspeicher 350L

AUSTRIA EMAIL
kopierenkopieren
AUSTRIA EMAIL - Wärmepumpen-Solarspeicher 350L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A24325

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 84191900

  • Gewicht - 181.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9004464337314

Sonepar Artikelnummer

120187783

Hersteller Artikelnummer

A24325

Hersteller Typ

WP SOL 350

Hersteller Artikel Nr.:

A24325

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

84191900

Gewicht:

181.000 kg

WÄRMEPUMPEN-SOLARSPEICHER Stahlblechinnenkessel emailliert nach DIN 4753 mit eingebauter Magnesium- Stabanode. Ausgestattet mit 2 Glattrohr- Wärmetauschern, einer davon als doppelt gewickeltes Rohrregister ausgeführt mit besonders großer Heizfläche für den Wärmepumpen-Betrieb. Innenkessel direkt in den Außenmantel eingeschäumt Hochwertige PU-Schaum-Wärmeisolierung mit Folienmantel silbergrau (gesondert bestellen) Flansch Ø 180 mm zur Kombination mit einer Elektroeinbauheizung bzw. einem Einbaurippenrohrwärmetauscher. 2 Fühlerkanäle zur Registersteuerung montiert Thermometer montiert, Muffe 6/4'' - Verschlussschraube montiert Stellfüße Nenninhalt: 350 l Betriebsdruck / Betriebstemperatur Kessel: max. 10 bar / max. 95°C Betriebsdruck / Betriebstemperatur Register: max. 10 bar / max. 110°C Wasseranschlüsse: 1'' AG Heizungsanschlüsse unten / oben: 5/4'' IG / 1'' IG Zirkulationsanschluss: 3/4'' AG Abmessungen ohne Isol. (H x B/D): 1834 x Ø 680 mm Kippmaß: 1930 mm Gewicht inkl. Verpackung: 191 kg Flanschdurchmesser/Einbautiefe: Ø 180/490 mm Einbautiefe SH-Muffe: 6/4''/590 mm Heizfläche unten / oben: 1,2 m² / 3,5 m² Bereitschaftsenergieverbrauch nach EN 12897: 2,24 kWh/24 h Energieeffizienzklasse: C