Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUSTRIA EMAIL - Wärmepumpen-Solarspeicher 600L

AUSTRIA EMAIL
kopierenkopieren
AUSTRIA EMAIL - Wärmepumpen-Solarspeicher 600L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A31103

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 84191900

  • Gewicht - 277.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9004464342240

Sonepar Artikelnummer

120187784

Hersteller Artikelnummer

A31103

Hersteller Typ

WP SOL 600

Hersteller Artikel Nr.:

A31103

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

84191900

Gewicht:

277.000 kg

WÄRMEPUMPEN-SOLARSPEICHER Stahlblechinnenkessel emailliert nach DIN 4753 mit eingebauter Fremdstromanode. Ausgestattet mit 2 Glattrohr-Wärmetauschern, einer davon als doppelt gewickeltes Rohrregister ausgeführt mit besonders großer Heizfläche für den Wärmepumpen-Betrieb. Flansch Ø 180 mm zur Kombination mit einer Elektroeinbauheizung bzw. einem Einbaurippenrohrwärmetauscher. 2 Fühlerkanäle zur Registersteuerung montiert Thermometer montiert, Muffe 6/4'' - Verschlussschraube montiert Stellfüße Isolation (gesondert bestellen): 100 mm ECO SKIN Vliesisolierung mit Polystyrol Außenmantel möglich. Nenninhalt: 600 l Betriebsdruck / Betriebstemperatur Kessel: max. 10 bar / max. 95°C Betriebsdruck / Betriebstemperatur Register: max. 10 bar / max. 110°C Wasseranschlüsse: 1'' AG Heizungsanschlüsse unten / oben: 5/4'' IG / 1'' IG Zirkulationsanschluss: 1'' AG Abmessungen ohne Isol. (H x B/D): 2045 x Ø 650 mm Kippmaß: 2095 mm Gewicht inkl. Verpackung: 254 kg Flanschdurchmesser/Einbautiefe: Ø 180/615 mm Einbautiefe SH-Muffe: 6/4''/730 mm Heizfläche unten / oben: 1,5 m² / 4,25 m²