AUSTRIA EMAIL - Wärmetauscher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A90616
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84195080
Gewicht - 15.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9004464209734
Sonepar Artikelnummer
120109182
Hersteller Artikelnummer
A90616
Hersteller Typ
RWT 2-310D
Hersteller Artikel Nr.:
A90616
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84195080
Gewicht:
15.000 kg
RIPPENROHR-WÄRMETAUSCHER Die Einbau-Rippenrohrwärmetauscher Type RWT - D sind aus einem wendelförmig doppelt gewickelten nahtlosen SF-CU Rippenrohr gefertigt und mit kompletten Anschlussverschraubungen versehen. Sie werden werkseitig auf einer emaillierten Flanschplatte, elektrisch isoliert, montiert, mit isolierenden Anschlussmuffen sowie einem Schutzstrom -ableitwiderstand versehen. Zur Verminderung von Wärmeverlusten ist auf die Flanschplatte sowie die Anschlüsse eine wärmeisolierte, mattschwarze lackierte Stahlblechabdeckhaube montiert. Regelmöglichkeit durch eine montierte Tauchhülse. Heizfläche: 3,1 m² Betriebstemperatur: max. 95°C Betriebsdruck innen/außen: max. 10 bar Anschlüsse: 1'' G Einbaulänge: 530 mm Flansch ø: 240 mm


