Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUTLED - 2 Komponenten Hochleistungskleber - 25ml

AUTLED
kopierenkopieren
AUTLED - 2 Komponenten Hochleistungskleber - 25ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZU-014-025

  • Zolltarifnummer - 35061000

  • Gewicht - 0.072 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010346010664

Sonepar Artikelnummer

120390302

Hersteller Artikelnummer

ZU-014-025

Hersteller Typ

ZU-014-025

Hersteller Artikel Nr.:

ZU-014-025

Zolltarifnummer:

35061000

Gewicht:

0.072 kg

2 Komponenten Hochleistungskleber 25ml, geeignet für Innen- und Ausseneinsatz, Temperaturbereich -55°C - +120°C, ideal zum Kleben von Scheibenmagneten auf Aluprofile, inkl. Mixtülle