AUTLED - Aluminium Flachmaterial 2 Meter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AP-100-001-2M
Herkunftsland - AT
Gewicht - 0.132 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010346003451
Sonepar Artikelnummer
120390051
Hersteller Artikelnummer
AP-100-001-2M
Hersteller Typ
AP-100-001-2M
Hersteller Artikel Nr.:
AP-100-001-2M
Herkunftsland:
AT
Gewicht:
0.132 kg
natureloxiertes Aluminiumprofil, 20mm breit - 2mm hoch


