Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUTLED - Aluminium Profil KLL (1m, 2m oder 4m)

AUTLED
kopierenkopieren
AUTLED - Aluminium Profil KLL (1m, 2m oder 4m)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AP-008-007

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 76042990

  • Gewicht - 0.635 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010346011623

Sonepar Artikelnummer

120631833

Hersteller Artikelnummer

AP-008-007

Hersteller Typ

AP-008-007-ALUMINIUMPROFILE

Hersteller Artikel Nr.:

AP-008-007

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

0.635 kg

natureloxiertes Aluminiumprofil, Griffmuldenprofil; 29mm breit - 66,5mm hoch, gewünschte Längeneinheit bei Bestellung bitte bekanntgeben, Standardlängen sind: 1m, 2m oder 4m (Achtung ab 2m Länge - Speditionsware)