Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUTLED - Aluminium Profil KLY (1m, 2m oder 4m)

AUTLED
kopierenkopieren
AUTLED - Aluminium Profil KLY (1m, 2m oder 4m)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AP-008-008

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 76042990

  • Gewicht - 0.281 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010346012545

Sonepar Artikelnummer

120631837

Hersteller Artikelnummer

AP-008-008

Hersteller Typ

AP-008-008-ALUMINIUMPROFILE

Hersteller Artikel Nr.:

AP-008-008

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

0.281 kg

natureloxiertes Aluminiumprofil, Einbauprofil 20,6mm breit - 20,78mm hoch, 17,16mm Einbautiefe, 14mm Einbaubreite, gewünschte Längeneinheit bei Bestellung bitte bekanntgeben, Standardlängen sind: 1m, 2m oder 4m (Achtung ab 2m Länge - Speditionsware)