Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUTLED - Aluminium Profil LBY (1m, 2m oder 4m)

AUTLED
kopierenkopieren
AUTLED - Aluminium Profil LBY (1m, 2m oder 4m)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AP-001-011

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 76042990

  • Gewicht - 0.203 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010346012583

Sonepar Artikelnummer

120631801

Hersteller Artikelnummer

AP-001-011

Hersteller Typ

AP-001-011-ALUMINIUMPROFILE

Hersteller Artikel Nr.:

AP-001-011

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

0.203 kg

natureloxiertes Aluminiumprofil, Einbauprofil 27,71mm breit, 27,19mm hoch - 22,45mm Einbautiefe, 19mm Einbaubreite, gewünschte Längeneinheit bei Bestellung bitte bekanntgeben, Standardlängen sind: 1m, 2m oder 4m (Achtung ab 2m Länge - Speditionsware)