Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUTLED - Aluminium Profil TBP (1m, 2m oder 4m)

AUTLED
kopierenkopieren
AUTLED - Aluminium Profil TBP (1m, 2m oder 4m)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AP-002-011

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 76042990

  • Gewicht - 0.671 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010346011746

Sonepar Artikelnummer

120631805

Hersteller Artikelnummer

AP-002-011

Hersteller Typ

AP-002-011-ALUMINIUMPROFILE

Hersteller Artikel Nr.:

AP-002-011

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

0.671 kg

natureloxiertes Aluminiumprofil, Handlaufprofil; 46,5mm breit - 60mm hoch, gewünschte Längeneinheit bei Bestellung bitte bekanntgeben, Standardlängen sind: 1m, 2m oder 4m (Achtung ab 2m Länge - Speditionsware)