AUTLED - Aluminiumprofil CLF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AP-006-001-2M
Herkunftsland - AT
Gewicht - 0.805 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010346003215
Sonepar Artikelnummer
120395020
Hersteller Artikelnummer
AP-006-001-2M
Hersteller Typ
AP-006-001-2M
Hersteller Artikel Nr.:
AP-006-001-2M
Herkunftsland:
AT
Gewicht:
0.805 kg
natureloxiertes Aluminiumprofil, 35mm breit - 15mm hoch


