AUTLED - Aluminiumprofil CLF schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AP-006-101
Herkunftsland - TR
Zolltarifnummer - 76042990
Gewicht - 0.290 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010346017090
Sonepar Artikelnummer
121071775
Hersteller Artikelnummer
AP-006-101
Hersteller Typ
AP-006-101
Hersteller Artikel Nr.:
AP-006-101
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
0.290 kg
schwarz eloxiertes Aluminiumprofil, 35mm breit - 15mm hoch, gewünschte Längeneinheit bei Bestellung bitte bekanntgeben, Standardlänge = 2 Meter | Alle anderen Längen sind vom Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. Längen über 2 Meter werden mittels Spedition versendet und erfordern eine Mindestbestellmenge von 10 Stück.