AUTLED - Aluminiumprofil CLF schwarz - 2 Meter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AP-006-101-2M
Herkunftsland - TR
Zolltarifnummer - 76042990
Gewicht - 0.580 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010346017113
Sonepar Artikelnummer
121071905
Hersteller Artikelnummer
AP-006-101-2M
Hersteller Typ
AP-006-101-2M
Hersteller Artikel Nr.:
AP-006-101-2M
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
0.580 kg
schwarz eloxiertes Aluminiumprofil, 35mm breit - 15mm hoch


