AUTLED - Aluminiumprofil CLI schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AP-006-103
Herkunftsland - TR
Zolltarifnummer - 76042990
Gewicht - 0.564 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010346017175
Sonepar Artikelnummer
121071777
Hersteller Artikelnummer
AP-006-103
Hersteller Typ
AP-006-103
Hersteller Artikel Nr.:
AP-006-103
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
0.564 kg
schwarz eloxiertes Aluminiumprofil, Einbauprofil 35mm breit - 35mm hoch, Einbautiefe: 33mm, gewünschte Längeneinheit bei Bestellung bitte bekanntgeben, Standardlänge = 2 Meter | Alle anderen Längen sind vom Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. Längen über 2 Meter werden mittels Spedition versendet und erfordern eine Mindestbestellmenge von 10 Stück.