AUTLED - Aluminiumprofil KLE schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AP-008-103
Herkunftsland - TR
Zolltarifnummer - 76042990
Gewicht - 0.270 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010346017298
Sonepar Artikelnummer
121071780
Hersteller Artikelnummer
AP-008-103
Hersteller Typ
AP-008-103
Hersteller Artikel Nr.:
AP-008-103
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
0.270 kg
schwarz eloxiertes Aluminiumprofil, 19mm breit - 19mm hoch, gewünschte Längeneinheit bei Bestellung bitte bekanntgeben, Standardlänge = 2 Meter | Alle anderen Längen sind vom Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. Längen über 2 Meter werden mittels Spedition versendet und erfordern eine Mindestbestellmenge von 10 Stück.