AUTLED - Aluminiumprofil KLI schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AP-008-102
Herkunftsland - TR
Zolltarifnummer - 76042990
Gewicht - 0.160 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010346017250
Sonepar Artikelnummer
121071779
Hersteller Artikelnummer
AP-008-102
Hersteller Typ
AP-008-102
Hersteller Artikel Nr.:
AP-008-102
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
0.160 kg
schwarz eloxiertes Aluminiumprofil, Einbauprofil 22mm breit - 11,5mm Einbautiefe, gewünschte Längeneinheit bei Bestellung bitte bekanntgeben, Standardlänge = 2 Meter | Alle anderen Längen sind vom Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. Längen über 2 Meter werden mittels Spedition versendet und erfordern eine Mindestbestellmenge von 10 Stück.