AUTLED - Aluminiumprofil KLP 1 Meter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AP-008-005-1M
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 76042990
Gewicht - 0.288 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010346011715
Sonepar Artikelnummer
120631826
Hersteller Artikelnummer
AP-008-005-1M
Hersteller Typ
AP-008-005-1M-ALUMINIUMPROFILE
Hersteller Artikel Nr.:
AP-008-005-1M
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
0.288 kg
natureloxiertes Aluminiumprofil, 31,5mm breit - 30mm hoch


