AUTLED - Aluminiumprofil KLP 2 Meter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AP-008-005-2M
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 76042990
Gewicht - 0.576 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010346011722
Sonepar Artikelnummer
120631827
Hersteller Artikelnummer
AP-008-005-2M
Hersteller Typ
AP-008-005-2M-ALUMINIUMPROFILE
Hersteller Artikel Nr.:
AP-008-005-2M
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
0.576 kg
natureloxiertes Aluminiumprofil, 31,5mm breit - 30mm hoch


