AUTLED - Aluminiumprofil KLP 4 Meter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AP-008-005-4M
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 76042990
Gewicht - 1.152 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010346011739
Sonepar Artikelnummer
120631828
Hersteller Artikelnummer
AP-008-005-4M
Hersteller Typ
AP-008-005-4M-ALUMINIUMPROFILE
Hersteller Artikel Nr.:
AP-008-005-4M
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
1.152 kg
natureloxiertes Aluminiumprofil, 31,5mm breit - 30mm hoch


