AUTLED - Aluminiumprofil KLR schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AP-008-101
Herkunftsland - TR
Zolltarifnummer - 76042990
Gewicht - 0.134 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010346017212
Sonepar Artikelnummer
121071778
Hersteller Artikelnummer
AP-008-101
Hersteller Typ
AP-008-101
Hersteller Artikel Nr.:
AP-008-101
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
0.134 kg
schwarz eloxiertes Aluminiumprofil, 14mm breit - 13mm hoch, gewünschte Längeneinheit bei Bestellung bitte bekanntgeben, Standardlänge = 2 Meter | Alle anderen Längen sind vom Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. Längen über 2 Meter werden mittels Spedition versendet und erfordern eine Mindestbestellmenge von 10 Stück.