AUTLED - Aluminiumprofil KLR schwarz - 2 Meter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AP-008-101-2M
Herkunftsland - TR
Zolltarifnummer - 76042990
Gewicht - 0.268 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010346017236
Sonepar Artikelnummer
121071914
Hersteller Artikelnummer
AP-008-101-2M
Hersteller Typ
AP-008-101-2M
Hersteller Artikel Nr.:
AP-008-101-2M
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
0.268 kg
schwarz eloxiertes Aluminiumprofil, 14mm breit - 13mm hoch


